{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | radijalno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina u polumjeru | 14 mm | |
Širina vodilice | 16 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za polumjere šava | > 8 mm | |
optimalno za materijal | čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566320 125X16 | |
EAN / GTIN | 4007220790175 | |
Broj proizvođača | 4007220790175 |