Lepezasti brusni disk za čelik, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X14 mm

Artikl br.: 566320 115X14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,63 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,19 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: radijalno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika radijalno
⌀ ploče 115 mm
Širina u polumjeru 11 mm
Širina vodilice 14 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za polumjere šava > 5 mm
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566320 115X14
EAN / GTIN 4007220821671
Broj proizvođača 4007220821671

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavara. Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.
SGP CURVE STEELOX (ZA) u granulaciji 40 za visoki učinak brušenja.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavara, skošavanja bridova i skidanje srha.
Srednje široka izvedba (M) za kutne zavare > 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu