{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato-koso | |
⌀ ploče | 178 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Nosivi disk | Disk od čeličnog lima | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565413 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388790 | |
Broj proizvođača | A27201780400045 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni disk SLTT (ZA-Power), plosnat-ukošen za čelik i INOX 40
na zahtjev
Na zalihi
807 dijelovi na zalihi
17,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
820 dijelovi na zalihi
6,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.014 dijelovi na zalihi
5,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | plosnato-koso | koso | ravni |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; čelik | INOX; Čelik | INOX; Čelik |
⌀ ploče | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |