{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 178 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565296 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159658 | |
Broj proizvođača | 565296 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, ⌀ 178 mm, granulacija: 40
na zahtjev
Na zalihi
864 dijelovi na zalihi
5,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.052 dijelovi na zalihi
6,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | ravni | koso |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | INOX; Čelik |
⌀ ploče | 178 mm | 178 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |