{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Sustav X-LOCK | |
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Broj proizvođača | 565279 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni diskovi X-LOCK long life ZA, stožast 60
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.836 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Opis oblika | koso | koso |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | INOX ;Čelik | INOX ;Čelik |
⌀ ploče | 125 | 125 |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |