Dijamantna rezna ploča 75 mm

Artikl br.: 563490 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 1A1
  • preporučeni kut podešavanja: 90
  • optimalno za materijal: Vlaknima ojačana plastika
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D357
Oblik 1A1
⌀ ploče 75 mm
Širina vodilice 2 mm
Širina osnovnog lista 1 mm
⌀ bušenja 10 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Vlaknima ojačana plastika
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 20.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563490 75
EAN / GTIN 4007220393420
Broj proizvođača 4007220393420

Tablica aplikacija

Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Jednoslojno galvanizirana dijamantna rezna ploča s bočnim zaštitnim segmentima. Izuzetno lako rezanje zahvaljujući velikim nareznim prostorima. Ukupna širina ploče 2,0 mm, osnovni čelični list 1,0 mm.

Upotreba:

Za rezanje, odsjecanje i rezanje vlaknima pojačane plastike (CFK / GFK) na kutnim brusilicama (vel. 115 / 125) ili ravnim brusilicama (vel. 50 / 75) sa steznim trnom br. 563496.