{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D357 | |
Oblik | 1A1 | |
⌀ ploče | 50 mm | |
Širina vodilice | 2 mm | |
Širina osnovnog lista | 1 mm | |
⌀ bušenja | 10 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Vlaknima ojačana plastika | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 30.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Broj proizvođača | 4007220666050 |