{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BFKA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | upušteno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 0,8 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 2,4 mm - 4 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Broj proizvođača | 282150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezna ploča PREMIUM*** SUPER TANKA, ⌀ ploče: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
995 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96.875 dijelovi na zalihi
1,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14.803 dijelovi na zalihi
1,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20.478 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.544 dijelovi na zalihi
2,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22.666 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.836 dijelovi na zalihi
3,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.685 dijelovi na zalihi
4,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
za debljinu materijala | 2,4 mm - 4 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik | čelik | Čelik | Čelik | Čelik | Čelik; čelik |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Širina vodilice | 0,8 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |