{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Specifikacija | A36Q-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | upušteno | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 178 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560451 178X7 | |
Broj proizvođača | 7100074407 |