Turpija za brušenje – plemeniti korund 150X16M

Artikl br.: 558515 150X16M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,75 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
381 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) razina finoće Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 180
    Stupanj finoće srednje
    Oblik trokutna
    širina 16 mm
    Duljina 150 mm
    Boja ružičasta
    Vrsta proizvoda Brusna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558515 150X16M
    EAN / GTIN 9003172580173
    Broj proizvođača 258017

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Upotreba:

    Za skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.
    Za čelik (kaljen) i legure s visokom vlačnom čvrstoćom. Žilavost ovog materijala osigurava čvrstoću bridova i veliki učinak odvajanja.

    Napomena:

    Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu