Turpija za brušenje – plemeniti korund 100X10F

Artikl br.: 558515 100X10F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) razina finoće Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 320
Stupanj finoće fino
Oblik trokutna
širina 10 mm
Duljina 100 mm
Boja narančasta
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558515 100X10F
EAN / GTIN 9003172580050
Broj proizvođača 258005

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.
Za čelik (kaljen) i legure s visokom vlačnom čvrstoćom. Žilavost ovog materijala osigurava čvrstoću bridova i veliki učinak odvajanja.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu