{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SC-BS | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 6 mm | |
Duljina brusne trake | 610 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-BS | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558499 100 | |
EAN / GTIN | 4001895542817 | |
Broj proizvođača | 7000068158 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Filc brusna traka (A) SC-BS, 6×610 mm, Usporedba granulacije: 100
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Boja | smeđa | smeđa |
Stupanj finoće | grubo | grubo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 |
Duljina brusne trake | 610 mm | 610 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom |