Filc brusna traka (A) SC-BS, 6×610 mm, Usporedba granulacije: 280

Artikl br.: 558499 280
Cijena po 1 Piece (4,82 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SC-BS
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 280
Stupanj finoće vrlo fino
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 6 mm
Duljina brusne trake 610 mm
oznaka proizvođača SC-BS
Izvedba A very fine
Boja plava
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558499 280
EAN / GTIN 4001895441196
Broj proizvođača 7000068040
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
15
Čelik < 900 N/mm²
 
10
Čelik < 1400 N/mm²
 
10
Čelik < 55 HRC
 
10
Čelik < 60 HRC
 
10
Čelik < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
10
Lakovi
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.
Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu