Filc brusna traka (A) DF-BL 180

Artikl br.: 558478 180
(8,62 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,26 € / Piece
    (8,62 € / 1 Metre)
  • od 25 Piece
    4,38 € / Piece
    (7,18 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija DF-BL
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Usporedba granulacije 180
    Stupanj finoće srednje
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 13 mm
    Duljina brusne trake 610 mm
    Izvedba A medium
    Boja crvena
    Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558478 180
    EAN / GTIN 4046719327591
    Broj proizvođača 7100218979

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    20
    Čelik < 900 N/mm²
     
    20
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    20
    Čelik < 60 HRC
     
    20
    Čelik < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    CuZn
     
    20
    Plastika, GFK
     
    20
    Drvo
     
    20
    Lakovi
     
    20
    Uni
     
    20
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta i fleksibilna filc brusna traka s velikom stabilnošću rubova.

    Upotreba:

    Za skidanje srha, matiranje i finiširanje. Slabo rastezljiva tekstilna podloga je posebno pogodna za jaka opterećenja na tlačnim brusilicama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Filc brusna traka (A) DF-BL 180

    Filc brusna traka (A) DF-BL 180

    na zahtjev
    Na zalihi
    186 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    5,26 €
    (8,62 € / 1 Metre)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 25  Komadi
    4,38 €
    (7,18 € / 1 Metre)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Naknadna dostava
    0 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    5,20 €
    (8,52 € / 1 Metre)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    4,34 €
    (7,11 € / 1 Metre)
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Boja crvena crvena
    Stupanj finoće srednje srednje
    Usporedba granulacije 180 180
    Širina brusne trake 13 13
    Duljina brusne trake 610 610
    Kratka oznaka brusnog sredstva A A
    Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom Brusna vrpca s flisom

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu