{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DF-BL | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 13 mm | |
Duljina brusne trake | 610 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558478 100 | |
EAN / GTIN | 4046719327607 | |
Broj proizvođača | 7000067932 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filc brusna traka (A) DF-BL 100
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
25
Komadi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Usporedba granulacije | 100 | 100 |
Širina brusne trake | 13 | 13 |
Duljina brusne trake | 610 | 610 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom |