{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Širina brusnih traka | 40 mm | |
Duljina brusnih traka | 50 m | |
Visina dozatora | 312 mm | |
Dubina dozatora | 312 mm | |
integrirana oštrica za odrezivanje trake | Da | |
Vrsta proizvoda | Brusno tkivo |
Broj artikla | 556965 80 | |
EAN / GTIN | 4045197808257 | |
Broj proizvođača | 556965 80 |