{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 / 240 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 40 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554930 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803771 | |
Broj proizvođača | 554930 40X20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc / tkanina, precizno, ⌀ glaveךirina glave: 40X20mm
na zahtjev
Na zalihi
787 dijelovi na zalihi
6,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.403 dijelovi na zalihi
6,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi
6,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 |
Stupanj finoće | precizno | precizno | precizno | fino |
⌀ glave | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | SiC | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |