{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 / 240 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554930 30X20 | |
EAN / GTIN | 4062406272319 | |
Broj proizvođača | 554930 30X20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc / tkanina, precizno, ⌀ glaveךirina glave: 30X20mm
na zahtjev
Na zalihi
710 dijelovi na zalihi
6,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.793 dijelovi na zalihi
5,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
6,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 |
Stupanj finoće | precizno | precizno | fino |
Usporedba granulacije | 280 / 240 | 280 | 280 |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | ZA |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |