{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 9.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 15.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554210 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197235572 | |
Broj proizvođača | 554210 50X20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak za INOX, Zrno 80, ⌀ glaveךirina glave: 50X20mm
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
753 dijelovi na zalihi
4,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
434 dijelovi na zalihi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Granulacija | 80 | 60 | 120 | 60 | 120 | 80 |
maksimalan broj okretaja | 15.300 min-1 | 15.300 min-1 | 15.300 min-1 | 15.300 min-1 | 15.300 min-1 | 15.300 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | keramika | keramika | keramika |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |