Lepezasti brusni valjak (CER) 50X20 mm

Artikl br.: 554150 50X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,69 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
    Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
    Granulacija 60
    ⌀ glave 50 mm
    Širina glave 20 mm
    ⌀ drške 6 mm
    preporučen broj okretaja 9.000 min-1
    maksimalan broj okretaja 15.300 min-1
    Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554150 50X20
    EAN / GTIN 4045197882288
    Broj proizvođača 554150 50X20

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
    Brusne lamele posipane keramičkm zrnom(CER).

    Upotreba:

    Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu