Plastični prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm 75 mm

Artikl br.: 554090 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 75 mm
Prihvat na strani alata Brzostezni sustav vanjski navoj
Prihvat na strani stroja ⌀ drške 6 mm
⌀ drške 6 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Broj proizvođača 7000033538

Opis

Izvedba:

Za prihvat brusnih diskova s brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®).
Plastični prihvatni tanjur s čvrsto povezanom ručkom 6 mm.
Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Plastični prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm  75 mm

Plastični prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm 75 mm

na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
12,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat na strani stroja ⌀ drške 6 mm ⌀ drške 6 mm
Prihvat na strani alata Brzostezni sustav vanjski navoj Brzostezni sustav vanjski navoj
Vanjski ⌀ 75 75
maksimalan broj okretaja 20.000 20.000
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
⌀ drške 6 6
Vrsta proizvoda Potporni tanjur Potporni tanjur

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu