{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Izvedba | A medium | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554053 180 | |
EAN / GTIN | 4045197525956 | |
Broj proizvođača | 554053 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Filc diskovi za završne radove, ⌀ 76,2 mm, Usporedba granulacije: 180
na zahtjev
Na zalihi
1.999 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A medium | A medium |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | srednje | srednje |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |