{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Izvedba | A very fine | |
maksimalan broj okretaja | 23.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554045 280 | |
EAN / GTIN | 30048011055238 | |
Broj proizvođača | 7000000750 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Filc diskovi za završne radove SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Usporedba granulacije: 280
na zahtjev
Na zalihi
6.463 dijelovi na zalihi
2,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.228 dijelovi na zalihi
1,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine | A very fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | fino | fino | fino |
maksimalan broj okretaja | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo | Brusno runo |