{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Izvedba | A coarse | |
maksimalan broj okretaja | 23.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554045 100 | |
EAN / GTIN | 30048011055283 | |
Broj proizvođača | 7000000752 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Filc diskovi za završne radove SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Usporedba granulacije: 100
na zahtjev
Na zalihi
4.221 dijelovi na zalihi
2,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.471 dijelovi na zalihi
1,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | grubo | grubo |
maksimalan broj okretaja | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm |
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | Najlonski filc |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |