{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | podloga sa stabilnim bridovima | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvođača | 984F | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554005 80 | |
EAN / GTIN | 30051141277173 | |
Broj proizvođača | 7100001473 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusni diskovi 984F 80
na zahtjev
Na zalihi
14.158 dijelovi na zalihi
2,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.692 dijelovi na zalihi
1,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15.536 dijelovi na zalihi
1,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 80 | 80 | 80 |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | ||
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | Keramičko zrno (CER) | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | keramika | keramika |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |