Brusni diskovi 984F, ⌀ 50,8 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 554005 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8.090 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 60
Podloga sredstva za brušenje podloga sa stabilnim bridovima
⌀ ploče 50,8 mm
Oznaka proizvođača 984F
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554005 60
EAN / GTIN 30051141277098
Broj proizvođača 7100001475

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).
Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
S precizno oblikovanim Cubitron™ II brusnim oblikom.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusni diskovi 984F, ⌀ 50,8 mm, granulacija: 60

Brusni diskovi 984F, ⌀ 50,8 mm, granulacija: 60

na zahtjev
Na zalihi
8.090 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.695 dijelovi na zalihi
1,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23.246 dijelovi na zalihi
1,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8.081 dijelovi na zalihi
1,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8.814 dijelovi na zalihi
1,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika keramika A keramika ZA
Vrsta proizvoda Brusna ploča Brusna ploča Brusna ploča Brusna ploča Brusna ploča

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu