Listovi za poliranje CaraFin Diamant, samoljepivi, komplet od 10 dijelova D64 µm

Artikl br.: 553990 D64
Postavite cijenu 10 Piece (3,18 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Duljina 18 mm
širina 8 mm
Stupanj poliranja Poliranje
Boja ružičasta
Vrsta proizvoda Krpa za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553990 D64
EAN / GTIN 4062406300593
Broj proizvođača 553990 D64

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
Mekana PU podloška za obradu točno prema konturama.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Optimalna prilagodba konturama.

Upotreba:

Radovi poliranja velike fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama bez pasti za poliranje.
Idealno prikladno za korištenje u kombinaciji s drškom br. 078143 vel. NLS110 na mikro brusnim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu