Listovi za poliranje CaraFin Diamant, samoljepivi, komplet od 10 dijelova D30 µm

Artikl br.: 553990 D30
Postavite cijenu 10 Piece (2,95 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CaraFin
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Duljina 18 mm
    širina 8 mm
    Stupanj poliranja Završno poliranje
    Boja bijela
    Vrsta proizvoda Krpa za poliranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 553990 D30
    EAN / GTIN 4062406300609
    Broj proizvođača 553990 D30

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    Tvrdi metal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
    Čvrsta podloška od poliamida. Optimalno za izjednačavanje narančaste kore prilikom postupka poliranja.

    Prednost:

    Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Optimalna prilagodba konturama.

    Upotreba:

    Radovi poliranja velike fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama bez pasti za poliranje.
    Idealno prikladno za korištenje u kombinaciji s drškom br. 078143 vel. NLS110 na mikro brusnim sustavima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu