{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 553955 60 | |
EAN / GTIN | 4045197526281 | |
Broj proizvođača | 553955 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusni disk (A) 60
na zahtjev
Na zalihi
2.030 dijelovi na zalihi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.080 dijelovi na zalihi
2,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.730 dijelovi na zalihi
2,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 60 | 60 | 60 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Keramičko zrno | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | keramika | keramika |
Podloga sredstva za brušenje | Podloga od vlakna | ||
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |