{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 120 | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 553955 120 | |
EAN / GTIN | 4045197526304 | |
Broj proizvođača | 553955 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni disk (A) 120
na zahtjev
Na zalihi
2.037 dijelovi na zalihi
1,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
1,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 120 | 120 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | keramika |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča |