{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Oblik čahura | cilindrično | |
⌀ tuljka | 15 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura |
Broj artikla | 553720 15X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240354 | |
Broj proizvođača | 553720 15X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep (A) zrno 80 srednje 15X30 mm
na zahtjev
Na zalihi
10.026 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
0,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.844 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
0,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | srednje | srednje |
⌀ tuljka | 15 | 15 |
Granulacija | 80 | 80 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund | Cirkon-korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | ZA |
Širina čahura | 30 | 30 |
Oblik čahura | cilindrično | cilindrično |