Perforirani brusni čepovi, ⌀ držača 6 mm, ⌀ glave×duljina glave: 15X30mm

Artikl br.: 553600 15X30
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave×duljina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika cilindrično
⌀ glave 15 mm
Duljina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
Materijal nosača elastično gumeno tijelo
minimalni broj okretaja 25.000 min-1
maksimalan broj okretaja 36.000 min-1
Vrsta proizvoda Nosač brusnog tuljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Broj proizvođača 553600 15X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu