Perforirani brusni čepovi, ⌀ držača 6 mm 30X30 mm

Artikl br.: 553600 30X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,88 € / Piece
  • od 5 Piece
    12,40 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave×duljina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika cilindrično
⌀ glave 30 mm
Duljina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
Materijal nosača elastično gumeno tijelo
minimalni broj okretaja 13.000 min-1
maksimalan broj okretaja 19.100 min-1
Vrsta proizvoda Nosač brusnog tuljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Broj proizvođača 553600 30X30

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu