Brusni čep (A) zrno 40 grubo 30X20 mm

Artikl br.: 553700 30X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.396 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ čepaךirina čepa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 40
Stupanj finoće grubo
Oblik čahura cilindrično
⌀ tuljka 30 mm
Širina čahura 20 mm
Vrsta proizvoda Brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553700 30X20
EAN / GTIN 4045197240255
Broj proizvođača 553700 30X20

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.
Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prianjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.
Normalan korund (A).

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.