{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 1,4 mm | |
Duljina glave | 4 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 552500 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197724441 | |
Broj proizvođača | 552500 1,4 |