Dijamantni brusni čepovi galvanski D126 1 mm

Artikl br.: 552500 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 1 mm
Duljina glave 4 mm
Ukupna duljina 40 mm
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552500 1
EAN / GTIN 4045197156952

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
15
Plastika, GFK
 
15
Kamen
 
15
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni čepovi s dijamantnom prevlakom. Vrlo prikladni za narezivanje i s dugim vijekom trajanja zahvaljujući galvaniziranim spojevima nikla.

Upotreba:

Za ručnu primjenu, primjenu na industrijskim robotima ili unutarnjim zaobljenim i CNC brusilicama za fino brušenje provrta, promjera, kontura te skidanje srha i izradu skošenja.
Za tvrdi metal, tehničku keramiku, sivi i sferni lijev, staklo, CFK/GFK.
Preporučene obodne brzine: Dijamant u suhom stanju 8-18 m/s, dijamant u mokrom stanju 15-25 m/s.

Napomena:

Dijamantne brusne ploče naći ćete od br. 559000; dijamantne turpije od br. 529150.
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
    ⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu