Dijamantna suspenzija monokristalna, topiva u alkoholu i vodi 1 µm

Artikl br.: 552410 1
(29,36 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija dijamantne paste za brušenje (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm
Stupanj finoće vrlo fina
Šifra boje žuto
Količina punjenja 200 ml
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552410 1
EAN / GTIN 4062406574437
Broj proizvođača 552410 1

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
1
Čelik < 55 HRC
 
1
Čelik < 60 HRC
 
1
Čelik < 67 HRC
 
1
Tvrdi metal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastika, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Dijamantna suspenzija topiva u alkoholu i vodi u praktičnoj bočici s raspršivačem.

Prednost:

Nema grudanja dijamantnih čestica, tako da se koristi puni kapacitet rezanja dijamantnog zrna.

Upotreba:

Za ekonomično poliranje i lapiranje većih površina, kao i za impregniranje krpa i diskova za poliranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu