Dijamantna suspenzija monokristalna, topiva u alkoholu i vodi 0,5 µm

Artikl br.: 552410 0,5
(29,36 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija dijamantne paste za brušenje (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija dijamantne paste za brušenje 0,5 µm
Stupanj finoće mikro fino
Šifra boje bijelo
Količina punjenja 200 ml
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552410 0,5
EAN / GTIN 4062406574420
Broj proizvođača 552410 0,5

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
1
Čelik < 55 HRC
 
1
Čelik < 60 HRC
 
1
Čelik < 67 HRC
 
1
Tvrdi metal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastika, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Dijamantna suspenzija topiva u alkoholu i vodi u praktičnoj bočici s raspršivačem.

Prednost:

Nema grudanja dijamantnih čestica, tako da se koristi puni kapacitet rezanja dijamantnog zrna.

Upotreba:

Za ekonomično poliranje i lapiranje većih površina, kao i za impregniranje krpa i diskova za poliranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu