Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin 1 µm

Artikl br.: 552330 1
(1946,20 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija dijamantne paste za brušenje (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm
Stupanj finoće vrlo fino
Šifra boje žuta
Sadržaj 5 g
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552330 1
EAN / GTIN 4045197283818
Broj proizvođača 552330 1

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
1
Čelik < 55 HRC
 
1
Čelik < 60 HRC
 
1
Čelik < 67 HRC
 
1
Tvrdi metal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastika, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.
Prirodno dijamantno zrno visoke koncentracije u 5g injekcije za postizanje ravnomjerne kvalitete površine obratka.

Upotreba:

Spoj koji se može miješati s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.
Za radove poliranja na kaljenom čeliku, tvrdom metalu, keramici i kompozitnim materijalima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu