Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin 0,5 µm

Artikl br.: 552330 0,5
(1967,40 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija dijamantne paste za brušenje (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Stupanj finoće mikro fino
Šifra boje bijela
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552330 0,5
EAN / GTIN 4045197958457
Broj proizvođača 552330 0,5

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
1
Čelik < 55 HRC
 
1
Čelik < 60 HRC
 
1
Čelik < 67 HRC
 
1
Tvrdi metal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastika, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.
Prirodno dijamantno zrno visoke koncentracije u 5g injekcije za postizanje ravnomjerne kvalitete površine obratka.

Upotreba:

Spoj koji se može miješati s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.
Za radove poliranja na kaljenom čeliku, tvrdom metalu, keramici i kompozitnim materijalima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu