{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | srednji | |
⌀ glave | 30 mm | |
Duljina glave | 40 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučena brzina | 5 m/s - 10 m/s | |
Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
Broj artikla | 552200 172 | |
EAN / GTIN | 4045197240088 | |
Broj proizvođača | 552200 172 |