Čepovi za poliranje od filca Drška ⌀ 6 mm 171

Artikl br.: 552200 171
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće srednji
⌀ glave 25 mm
Duljina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
preporučena brzina 5 m/s - 10 m/s
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552200 171
EAN / GTIN 4045197240071
Broj proizvođača 552200 171

Opis

Izvedba:

Dugovječni čepovi za poliranje od filca srednje tvrdoće i izrazito postojanog oblika.

Upotreba:

Za predpoliranje i poliranje već brušenih površina do visokog sjaja kod visokih zahtjeva preciznih geometrijskih oblika.

Napomena:

Čepovi za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 -10 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu