{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 20 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Duljina drške | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 550700 ZY2025 | |
EAN / GTIN | 4045197239365 | |
Broj proizvođača | 550700 ZY2025 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusni čep fino, AR, tip: ZY2025
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
2,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.045 dijelovi na zalihi
2,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.287 dijelovi na zalihi
2,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
2,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | grubo | grubo | grubo |
⌀ glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Duljina drške | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |