{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 13 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Duljina drške | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 550700 ZY1325 | |
EAN / GTIN | 4045197239341 | |
Broj proizvođača | 550700 ZY1325 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni čep fino, AR, tip: ZY1325
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
2,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik |