Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F1225

Artikl br.: 547200 F1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka ozubljenja INOX
    Stupanj finoće ozubljenja grubo
    Rezni materijal HM
    Oblik F1225
    Opis oblika Luk
    ⌀ glave 12 mm
    Duljina glave 25 mm
    Ukupna duljina 65 mm
    ⌀ drške 6 mm
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 547200 F1225
    EAN / GTIN 4007220900567
    Broj proizvođača 4007220900567

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). ⌀ drške 6mm.

    Upotreba:

    Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F1225

    Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F1225

    na zahtjev
    Na zalihi
    22 dijelovi na zalihi
    59,57 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    27 dijelovi na zalihi
    50,99 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    ⌀ glave 12 12,7
    Rezni materijal HM HM
    Kratka oznaka ozubljenja INOX INOX
    Stupanj finoće ozubljenja grubo grubo
    ⌀ drške 6 6
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
    Duljina glave 25 25

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu