Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo C0820

Artikl br.: 547200 C0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka ozubljenja INOX
    Stupanj finoće ozubljenja grubo
    Rezni materijal HM
    Oblik C0820
    Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
    ⌀ glave 8 mm
    Duljina glave 20 mm
    Ukupna duljina 60 mm
    ⌀ drške 6 mm
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 547200 C0820
    EAN / GTIN 4007220952283
    Broj proizvođača 4007220952283

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). ⌀ drške 6mm.

    Upotreba:

    Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo C0820

    Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo C0820

    na zahtjev
    Na zalihi
    7 dijelovi na zalihi
    44,31 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    14 dijelovi na zalihi
    37,95 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto obli
    Ukupna duljina 60 63
    ⌀ glave 8 8
    Rezni materijal HM HM
    Stupanj finoće ozubljenja grubo grubo
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
    Duljina glave 20 19

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu