{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F1020 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 F1020 | |
EAN / GTIN | 4007220952351 | |
Broj proizvođača | 4007220952351 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F1020
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 10 | 9,6 |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | INOX |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 19 |