{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1020 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 C1020 | |
EAN / GTIN | 4007220952290 | |
Broj proizvođača | 4007220952290 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo C1020
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
50,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
39,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 60 | 63 |
⌀ glave | 10 | 9,6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 19 |