{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS0613 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546840 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197726421 | |
Broj proizvođača | 546840 AS0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z FINE − vrlo fino AS0613
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
18,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Ukupna duljina | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | precizno | srednje | srednje |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |