{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS0210 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 2 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546840 AS0210 | |
EAN / GTIN | 4045197726407 | |
Broj proizvođača | 546840 AS0210 |